| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2207077 Herst.-Nr.: TA342 ADA-STD-M EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vektor-Netzwerkanalysator-Zubehör Typ = Testanschlussadapter Geeignet für den Einsatz mit = PicoVNA 106, PicoVNA 108 Steckertyp = SMA-Stecker mit SMA-Stecker
Der Pico-Standard-Prüfanschlussadapter, der SMA-Typ ist und über einen Stecker-auf-Steckeranschluss verfügt. Er hat eine Impedanz von 50 Ohm.Bandbreite 18 GHz Hohe Qualität Weitere Informationen: | | Vektor-Netzwerkanalysator-Zubehör Typ: | Testanschlussadapter | Geeignet für den Einsatz mit: | PicoVNA 106, PicoVNA 108 | Steckertyp: | SMA-Stecker mit SMA-Stecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, Adapter SMA, SMA Adapter, SMA Steckverbinder, lan prüfgerät, 2207077, Mess- und Prüftechnik, Netzwerktest und -messung, Vektor-Netzwerkanalysator-Zubehör, Pico Technology, TA342ADASTDM, Test & Measurement, Network Test & Measurement, Vector Network Analyser Accessories |
| | |
| |