Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO USB-Verlängerungskabel, 10m, USB 2.0, USB 1-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2206500
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2206500
EAN/GTIN:
     5059044256039
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung usb 2.0 usb-a
usb verlängerung 10m
USB-Standard = USB 2.0
Anzahl der USB Ports = 1
Erweiterungsdistanz = 10m
Übertragungsmethode = USB

Das RS Pro NewLink 10 Meter lange aktive USB-2.0-A-Stecker auf USB-2.0-A-Buchse mit einem schwarzen PVC-Jack. Die Steckverbinder und Stifte bestehen aus Nickel und verfügen außerdem über PVC-Kappen. Der Kabelflex hat Kupferdrahtleiter und Ableitungsdraht, mit einem Aluminiumgeflecht, Folienabschirmung und einem Außendurchmesser von 5 mm.Datenübertragung bis zu 480 Mbit/s. Plug-and-Play Keine Stromversorgung erforderlich Kompatibel mit Windows 10 und älteren Versionen
Weitere Informationen:
USB-Standard:
USB 2.0
Anzahl der USB Ports:
1
Erweiterungsdistanz:
10m
Übertragungsmethode:
USB
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung, 2206500, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, USB Extender, RS PRO, USB2REP10, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, USB Extenders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.