Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2206406 Herst.-Nr.: NSYRSWC36 EAN/GTIN: 3606480067259 |
| |
|
| | |
| Serie = NSYRSWC Better World-Verifizierung = Green Premium
Das Schneider Electric Spacial SF/SM-Schwinggestell ist 19 Zoll kaniert. Größe: 1800 x 800 mm. 36 Module, einstellbar in der Tiefe 25 mm Rastermaß. Öffnungssystem mit Griff, Öffnungswinkel 120°. Kugelverriegelungstyp im Griff. Verzinkte Oberfläche. Grau RAL 7035. Die maximale Last beträgt 3 kg pro Einheit.Green Premium-Produkt Quecksilberfrei Weitere Informationen: | | Serie: | NSYRSWC | Better World-Verifizierung: | Green Premium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwenkrahmen, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, netzwerkschrank ral 7035, 19 zoll gestellrahmen, 2206406, Gehäuse und Server-Racks, 19-Zoll-Gehäuse, Netzwerk Wandgehäuse, Schneider Electric, NSYRSWC36, Enclosures & Server Racks, 19-Inch Racking, Server Cabinets |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 407,52* | € 456,64* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 410,00* | € 457,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 410,91* | € 461,12* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 450,91* | € 502,27* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 540,61* | € 623,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|