Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll-Rahmen SF/SM 1800x800mm, schwenk. NSYRSWC36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
19 Zoll-Rahmen SF/SM 1800x800mm, schwenk. NSYRSWC36
19 Zoll-Rahmen SF/SM 1800x800mm, schwenk. NSYRSWC36
Artikel-Nr.:
     3517I-21552768
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYRSWC36
EAN/GTIN:
     3606480067259
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen

19 Zoll-Rahmen SF/SM 1800x800mm, schwenk. NSYRSWC36

Spacial SF / SM Swing Rack zentriert 19 Zoll. 36 Module, verstellbar in der Tiefe 25mm Abstand. Öffnungssystem mit Griff, Öffnungswinkel 120°. Kugelsicherungstyp im Griff. Verzinkte Oberfläche. Grau RAL 7035. Maximale Belastung 3 kg pro Einheit.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schwenkrahmenbefestigung
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
390 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
1701 mm
Max. Belastbarkeit:
135 kg
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 408,73*
€ 457,42*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 408,78*
€ 457,98*
Frei Haus
ab € 412,50*
€ 461,90*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 447,35*
€ 503,02*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 496,51*
€ 553,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,42*
€ 544,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,06*
€ 541,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,17*
€ 526,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,69*
€ 516,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,73*
€ 486,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.