Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Agro Progress MS EMC Rapid Kabelverschraubung, PG29 Messing vernickelt 19mm/ 23mm, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2206301
Hersteller:
     AGRO
Herst.-Nr.:
     A1080 29 230
EAN/GTIN:
     5059045959625
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg29 messing
kabelverschraubung pg 29
kabelverschraubungen messing
Gewindegröße = PG29
Kabeldurchmesser max. = 23mm
Kabeldurchmesser min. = 19mm
Material = Messing nickelplattiert
Farbe = Metall
Serie = Progress MS EMC Rapid
Schutzart = IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Nein
Betriebstemperatur max. = +100°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +100 °C.

Kabelverschraubungen von Agro für geschirmte Kabel. Die Kabelverschraubungen von Agro sind als elektromagnetischer Schutz für geschirmte Kabel entworfen worden. Magnetfelder, elektrische Impulse und die gesamte Störspannung werden über das Geflecht an den Erdungsring (gemäß DIN 89345) und anschließend an den Gewindestecker abgeleitet. Eigenschaften und Vorteile. Einfache Installation. Gewindegröße = PG16 bis PG36. Reiß- und tauchfest. Vernickeltes Messing. IP68. Kurzes PG-Anschlussgewinde. Einteiliger Dichtungseinsatz. Sehr guter Abschirmungskontakt über die Kontakthülse mit Abschirmungsgeflecht, das in der Kabelverschraubung endet
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
PG29
Kabeldurchmesser max.:
23mm
Kabeldurchmesser min.:
19mm
Material:
Messing nickelplattiert
Farbe:
Metall
Serie:
Progress MS EMC Rapid
Schutzart:
IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Nein
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +100 °C.
Weitere Suchbegriffe: 2206301, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, Agro, A108029230, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
D4029106
ab € 11,62*
Zubehör
Würth Elektronik
742711
ab € 147,80*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 60,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.