| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2203947 Herst.-Nr.: QM/8010/32 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = QM/8010
Die universelle Kolbenstangenbefestigung der Serie IMI Norgren QM/8010. Er hat einen Zylinderdurchmesser von 10 mm.Entspricht DIN ISO 8139 Korrosionsbeständig mit Puffer oder einstellbarer Dämpfung Weitere Informationen: | | Serie: | QM/8010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Compact Cylinder, Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, iso-zylinder norgren, imi norgren originalteile, 2203947, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatisches Zylinder- und Antriebszubehör, Norgren, QM801032, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Cylinder & Actuator Accessories, IMI Norgren |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 11,18* | € 12,33* | | | | | 10 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 9,40* | € 12,76* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 9,50* | € 13,10* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 9,64* | € 13,31* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 13,18* | € 18,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|