Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren, Gewinde-zu-Rohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2203553
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     C01470648
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Stecker A = 6-mm-Steckanschluss
Stecker B = R 1/2
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr

Die IMI Norgren Pneufit C-Steckverschraubung verwendet Druckluft zum Betrieb eines anderen Mechanismus und verfügt über einen lösbaren Edelstahl-Haltering zum Greifen von PA- oder PUR-Rohren. Die Montagezeit kann auf ein Minimum reduziert werden, indem die Ausführung mit parallelem Gewinde verwendet wird, oder wählen SieUmgebungs-/Medientemperatur: -20 °C bis +60 °C. Betriebsdruck: Max. 10 bar Der Unterdruck beträgt 750 mm Hg
Weitere Informationen:
Stecker A:
6-mm-Steckanschluss
Stecker B:
R 1/2
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,77*
€ 2,38*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,80*
€ 2,42*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 2,144*
€ 2,88*
3 Tage
10
1
€ 8,90*
ab € 2,88*
€ 4,23*
3 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 4,10*
€ 5,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,494*
€ 2,96786
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,144*
€ 2,55136
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.