| |
|
| Artikel-Nr.: 594FP-C01470648 Herst.-Nr.: C01470648 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Winkelverschraubung drehbar, lang 6mm x R1/2" Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | R1/2 inch | Anschluss 2: | 6 mm | Material (Gehäuse): | Kunststoff | Medientemp. °C: | 60°C | Leistung: | Winkel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, einschraubverschraubung norgren, imi norgren originalteile |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,78* | € 2,38* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,81* | € 2,42* | | | | | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 2,144* | € 2,88* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 2,89* | € 4,26* | | | | Lager 594FP | 4 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 4,09* | € 5,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 594FP | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 52,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 594FP | | Versand: Lager 594FP | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|