Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric DIN-Hutschiene, H. 15mm B. 35mm, L. 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2201484
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYDPR100
EAN/GTIN:
     3606480064012
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene
profilschiene 100cm
Länge = 1m
Breite = 35mm
Höhe = 15mm
Better World-Produkt = Ja

Die Schneider Electric One Montageschiene mit doppeltem Profil mit verzinktem Stahlmaterial und verzinkter Oberfläche. Befestigungsmodus Durch Befestigung der Elementstruktur der Gehäuseposition.Umweltfreundliches Premium-Produkt Das Produkt ist Mercury-frei
Weitere Informationen:
Länge:
1m
Breite:
35mm
Höhe:
15mm
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: profilschiene, 2201484, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, DIN Schienen, Schneider Electric, NSYDPR100, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Mounting
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 10,954*
€ 14,106*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 11,55*
€ 14,67*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,58*
€ 16,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,106*
€ 16,78614
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,516*
€ 16,08404
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,114*
€ 15,60566
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,954*
€ 13,03526
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 141,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.