Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelprofil-DIN-Schienen. Abmessungen: 35x1,5. Länge 1000. Versorg.: 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelprofil-DIN-Schienen. Abmessungen: 35x1,5. Länge 1000. Versorg.: 20
Doppelprofil-DIN-Schienen. Abmessungen: 35x1,5. Länge 1000. Versorg.: 20
Doppelprofil-DIN-Schienen. Abmessungen: 35x1,5. Länge 1000. Versorg.: 20
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYDPR100
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYDPR100
EAN/GTIN:
     3606480064012
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene
profilschiene 100cm
Doppelprofil-DIN-Schienen. Abmessungen: 35x1,5. Länge 1000. Versorg.: 20
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Höhe:
15 mm
Länge:
1000 mm
Lochform:
ohne
Materialstärke:
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: profilschiene, DIN-Schiene, G-Schiene, Hutprofil, Hutprofilschiene, Hutschiene, Schiene, Tragschiene
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,944*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,096*
€ 16,77424
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,496*
€ 16,06024
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,094*
€ 15,58186
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,944*
€ 13,02336
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.