Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2199619 Herst.-Nr.: NSYSQCR90100 EAN/GTIN: 3606485132747 |
| |
|
| | |
| Kompatibilität = Hutprofil Breite = 90mm Höhe = 1000mm DIN-Schienen-Typ = Gelocht Better World-Produkt = Ja
Die spacial SF/SM-Schnellbefestigungs-Querschienen von Schneider Electric haben ein Gewicht von 80 kg. Er hat eine Höhe von 90 mm und eine Tiefe von 27 mm. Er hat eine Dicke von 1,5 mm.Er erfüllt die Anforderungen von Pro-aktiv Green Premium-Produkt Weitere Informationen: | | Kompatibilität: | Hutprofil | Breite: | 90mm | Höhe: | 1000mm | DIN-Schienen-Typ: | Gelocht | Better World-Produkt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank Traverse, Schaltschranktraverse, profilschiene gelocht, gehäuse, zubehör, schneider electric gmbh hutschiene, 2199619, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, DIN Schienen, Schneider Electric, NSYSQCR90100, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, DIN Rails |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,96* | € 49,36* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,56* | € 50,42* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 45,76* | € 59,50* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 46,49* | € 60,27* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 161,39* | € 197,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|