Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6023577 Herst.-Nr.: NSYSQCR90100 EAN/GTIN: 3606485132747 |
| |
|
| | |
| Spacial SF/SM- Schnellmontage-Profilschiene, 1000x1000x1000mm, VE: 2 Stück. Farbe: sonstige, Breite: 1000 mm, Ausführung: Montageschiene, Höhe: 90 mm, Tiefe: 27 mm, Max. Belastbarkeit: 70 kg, geeignet für Gehäusebaubreite: 1000 mm, Werkstoff: Metall Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | NSYSQCR90100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,74* | € 49,69* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,60* | € 50,75* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 45,71* | € 60,14* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 46,34* | € 60,89* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,54* | € 61,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|