Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2198782 Herst.-Nr.: ENN05082 EAN/GTIN: 3295150050822 |
| |
|
| | |
| Länge = 65mm Breite = 65mm Höhe = 45mm Schutzart = IP20 Better World-Produkt = Ja
Die Serie Multifix von Schneider Electric ist einfach zu installierende, wasser- und stoßfeste Abzweigdosen. Hergestellt aus selbstverlöschendem, halogenfreiem Kunststoff mit einem großen Betriebstemperaturbereich von -25 °C bis +40 °C. Abzweigdosen werden hauptsächlich in der Gebäudekonstruktion verwendet und bieten Schutz für Verdrahtungsschaltungen und elektrische Verbindungen für einfachen Zugang.Quecksilberfrei Schutzart IP55 Weitere Informationen: | | Länge: | 65mm | Breite: | 65mm | Höhe: | 45mm | Schutzart: | IP20 | Better World-Produkt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, schneider electric installationsdose, gerätedose unterputz, abzweigdose ip 20, 2198782, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Verteilerdosen, Schneider Electric, ENN05082, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Junction Boxes |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,5505* | € 13,6105* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,84* | € 14,03* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 10,14* | € 14,45* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 10,39* | € 14,81* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 11,87* | € 17,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,374* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|