| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2198080 Herst.-Nr.: WBRDM/C21SB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Typ = Bartmaske Farbe = Blau Mehrweg-/Einweg- = Einweg Von Metalldetektoren erfassbar = Ja Anwendung = Lebensmittelindustrie Anzahl pro Packung = 25 Material = Polypropylen Größe = XL
Das Hairtite HiCare Haarnetz enthält Haare durch eine einzigartige ″Falt-and-Hold″-Technologie. Das Strukturmaterial mit hoher Dichte ist ausgezeichnet geeignet für alle Haartypen. Es verwendet ein elastisches Gummiband, das mit Nylon bedeckt ist und aus Polypropylen 56 decitex besteht.Größe (gestreckt): 55 cm Gewicht: 3 Gramm Weitere Informationen: | | Typ: | Bartmaske | Farbe: | Blau | Mehrweg-/Einweg-: | Einweg | Von Metalldetektoren erfassbar: | Ja | Anwendung: | Lebensmittelindustrie | Anzahl pro Packung: | 25 | Material: | Polypropylen | Größe: | XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: haarnetz blau, haarnetz, 2198080, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Einweg-Schutzkleidung, Haarnetze, Hairtite, WBRDMC21SB, Personal Protective Equipment & Workwear, Disposable Workwear, Hair Nets |
| | |
| |