| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2197375 Herst.-Nr.: T4406 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produkttyp = Sechskantschlüssel-Set Metrisch oder zöllig = zöllig Stückzahl = 8 Sechskantschlüsselgröße = 1.5 → 8mm Form = Klappbar Spitzentyp = Sechskant Ausführung kurz/lang = kurz Material/Stoff = CrV-Stahl
Die CK-Schraubenschlüssel sind in verschiedenen Formen und Größen gefertigt und werden zum Greifen, Befestigen, Drehen, Festziehen und Lösen von Dingen wie Rohren, Rohrfittings, Muttern und Schrauben verwendet. Es gibt im Grunde zwei Hauptarten von Schraubenschlüsseln, die in Rohrleitungen zum Greifen runder (zylindrischer) Dinge und für allgemeine Anwendungen verwendete Schraubenschlüssel für Muttern und Bolzen verwendet werden, die flache, parallele Oberflächen haben.Gehäuse aus Chrom-Vanadium-Stahl Torx ® -Schraubenschlüssel Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Sechskantschlüssel-Set | Metrisch oder zöllig: | zöllig | Stückzahl: | 8 | Sechskantschlüsselgröße: | 1.5 → 8mm | Form: | Klappbar | Spitzentyp: | Sechskant | Ausführung kurz/lang: | kurz | Material/Stoff: | CrV-Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, inbusschlüsselsatz 1,5-8 mm, inbus schlüsselsatz, stiftschlüsselsatz 8-teilig, 2197375, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Sechskantschlüssel, CK, T4406, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Hex Keys |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,15* | € 13,37* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 9,44* | € 13,38* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,49* | € 13,44* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 9,54* | € 13,89* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,60* | € 15,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|