| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2117503-BP Herst.-Nr.: T4406 EAN/GTIN: 5013969245004 |
| |
|
| | |
| C.K Winkelschraubendreher-Set Schlüsselweite (Metrisch): 1.5 mm,2 mm,2.5 mm,3 mm,4 mm,5 mm,6 mm,8 mm
Stiftschlüsselsatz im Klapphalter, 1,5 - 8 mm, 8-teilig
Ausstattung: Schlüssel in Profi-Qualität aus gehärtetem Chrom-Vanadium Stahl Lieferung in 2-Komponenten Cliphalter
Technische Daten: Material: Chrom-Vanadium Stahl · Schlüsselweite (Metrisch): 1.5 mm,2 mm,2.5 mm,3 mm,4 mm,5 mm,6 mm,8 mm
Lieferumfang: Satzinhalt: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | C.K | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Schlüsselweite (Metrisch): | 1.5 mm | 2 mm | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | Produkt-Art: | Winkelschraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, inbusschlüsselsatz 1,5-8 mm, inbus schlüsselsatz, stiftschlüsselsatz 8-teilig, C.K, T4406, Innen-Sechskant-Schraubendreher, 6kant-Schraubendreher, Schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,15* | € 13,37* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 9,44* | € 13,38* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,49* | € 13,44* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 9,54* | € 13,89* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,60* | € 15,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|