Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK T1270 Abisolierwerkzeug, Kabel 1.5 → 2.5mm, 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2197368
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T1271
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Kabeltyp = Kabel
Abziehbereich = 1.5 → 2.5mm
Größe min. = 1.5mm
Größe max. = 2.5mm
Gesamtlänge = 100 mm
Serie = T1270

Die CK-Abisolierer sind tragbare Handwerkzeuge, die von Arbeitern, insbesondere Elektrikern, zum Entfernen der Schutzbeschichtung eines elektrischen Drahts verwendet werden, um den Draht zu ersetzen oder zu reparieren. Es ist auch in der Lage, die Endteile eines elektrischen Drahts abzuisolieren, um sie mit anderen Drähten oder mit Klemmen zu verbinden. Ein Abisolierer wird häufig als ein wichtiges Werkzeug für professionelle Elektriker und andere damit verbundene Personen angesehen. Es entfernt sowohl die äußere Ummantelung als auch die innere Leiterisolierung.Entwickelt zum Abisolieren von Flachkabeln mit einer Breite von bis zu 12 mm Entfernt sowohl die äußere Ummantelung als auch die innere Leiterisolierung Automatische Größenanpassung für mehr Komfort Integrierte Drahtbiegebohrung für die Anschlussvorbereitung Austauschbare Klingen
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Kabel
Abziehbereich:
1.5 → 2.5mm
Größe min.:
1.5mm
Größe max.:
2.5mm
Gesamtlänge:
100 mm
Serie:
T1270
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisoliermesser c.k, abisolier messer, 2197368, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Abisolierwerkzeuge, CK, T1271, Hand Tools, Pliers & Cutters, Wire Strippers
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,79*
€ 26,72*
€ 5,90*
ab € 16,98*
€ 26,73*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 21,43*
€ 29,56*
€ 6,90*
ab € 24,17*
€ 35,28*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,72*
€ 41,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.