Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Tafelmontage Kippschalter 2-poliger Ein/Ausschalter Ein-Ein 4 A @ 30 V dc, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
APEM Tafelmontage Kippschalter 2-poliger Ein/Ausschalter Ein-Ein 4 A @ 30 V dc, Lötanschluss
APEM Tafelmontage Kippschalter 2-poliger Ein/Ausschalter Ein-Ein 4 A @ 30 V dc, Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-2193716
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     5646AK
EAN/GTIN:
     5059041474726
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
kippschalter 2polig ein/ein
Kontaktanordnung = DPST
Schaltfolge = Ein-Ein
Kontaktnennstrom = 4 A @ 30 V dc
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Lötanschluss
Betätigermaterial = Messing
Kontaktmaterial = Silber
Lebensdauer mechanisch = 100000Operations

UL, CSA. Serie 5000 - Frontplattendichtung. Ein und zweipolige Miniatur-Umschaltkippschalter für Tafelmontage mit Dichtungsscheiben innen und außen Buchsengewinde 1/4-40UNS (6,35-40UNS) Lötfahnen Silberkontakte Max. Dicke der Frontplatte: 1 mm Betätigungselement aus Messing und Gehäuse aus Diallylphtalat (UL 94 V-0)
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
DPST
Schaltfolge:
Ein-Ein
Kontaktnennstrom:
4 A @ 30 V dc
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Lötanschluss
Betätigermaterial:
Messing
Kontaktmaterial:
Silber
Lebensdauer mechanisch:
100000Operations
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter apem, hebelschalter, 2193716, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, APEM, 5646AK, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 16,76*
€ 20,70*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 10,76*
€ 23,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
U1331-3
ab € 15,53*
Zubehör
Apem
U1331-6
ab € 16,15*
Zubehör
Apem
U60
ab € 2,26*
Zubehör
Apem
N33161005
ab € 2,62*
Zubehör
Apem
U272
ab € 0,33*
Zubehör
Apem
U277/1
ab € 0,47*
Zubehör
Apem
U271
ab € 0,64*
Zubehör
Apem
U273
ab € 0,64*
Zubehör
Apem
U276
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.