Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelaufsteckkappe, Ø 3.5 mm, (H) 11 mm, grün, für Kippschalter, U273


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebelaufsteckkappe, Ø 3.5 mm, (H) 11 mm, grün, für Kippschalter, U273
Hebelaufsteckkappe, Ø 3.5 mm, (H) 11 mm, grün, für Kippschalter, U273
Artikel-Nr.:
     4502-10G558
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     U273
EAN/GTIN:
     4099889322705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
hebelschalter apem
hebelschalter
Hebelaufsteckkappe Typ: U273 Farbe: grün
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3.5 mm
Farbe:
grün
Geeignet für:
Kippschalter
Höhe:
11 mm
Zubehörart:
Hebelaufsteckkappe
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Schutzdeckel, Schutzkappe, Aufsteckkappe, Hebelaufsteckkappe, Schalterkappe, Deckel, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.