Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanyo Denki SH21 Hybrid, Doppelwelle 1.8° Schrittmotor 24 V 0.01Nm 4-adrig Wellen-Ø 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2193042
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     SH2145-5611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrittmotor
sanyo denki schrittmotor
schrittmotor
schrittmotor 24v
Schrittmotor Typ = Hybrid, Doppelwelle
Schrittwinkel = 1.8°
Haltemoment = 0.01Nm
Anzahl der Kabel = 4
Versorgungsspannung = 24 V
Schaftdurchmesser = 4mm
Schaftlänge = 15mm
Phasenwiderstand = 19Ω
Erfüllte Normen = CE, UL, TÜV, RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Schrittmotor Typ:
Hybrid, Doppelwelle
Schrittwinkel:
1.8°
Haltemoment:
0.01Nm
Anzahl der Kabel:
4
Versorgungsspannung:
24 V
Schaftdurchmesser:
4mm
Schaftlänge:
15mm
Phasenwiderstand:
19Ω
Erfüllte Normen:
CE, UL, TÜV, RoHS-kompatibel
Weitere Suchbegriffe: 2193042, Automation, Elektromotoren, Schrittmotoren, Sanyo Denki, SH21455611, Automation & Control Gear, Electric Motors, Stepper Motors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 231,01*
€ 293,46*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,71*
€ 299,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,46*
€ 349,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,30*
€ 337,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,42*
€ 314,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,16*
€ 292,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,01*
€ 274,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.