Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Näherungssensor NPN 10 → 30 Vdc / 200 mA, Kubisch 10 mm, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-219049
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     CQ28-10NNP-KW1
EAN/GTIN:
     5059040289796
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Sensortechnik = Kapazitiv
Gehäuseausführung = Kubisch
Ausgangstyp = NPN
Erfassungsbereich = 10 mm
Anschlusstyp = Kabel
Versorgungsspannung = 10 → 30 Vdc
Länge = 46mm
Breite = 27.6mm
Tiefe = 5.5mm
Gleichspannung max. = 30V
Schaltstrom = 200 mA
Gehäusematerial = Kunststoff
Betriebstemperatur min. = -20°C

CQ28 Kapazitiver Näherungssensor. Der kapazitive Sensor CQ28 weist ein innovativ flaches und dünnes Gehäuse auf. Lösung konzipiert für alle kontaktlosen Pegelmessungen und Steueranwendungen mit verschiedenen Medien (Flüssigkeiten, Feststoffe, Pulver usw.), für den Einsatz in einer Vielzahl an Industrien einschließlich Verpackung, Kunststoffe, Landwirtschaft, Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie usw. Superdünnes PBT-Kunststoffgehäuse für Flexibilität bei der Montage Verstellbarer Erfassungsbereich von 1 mm bis 10 mm (nicht bündige Montage) Hohe EMV-Verträglichkeit (bis EN60947-5-2) Teach-in-Setup mittels Drucktaste oder extern über Steuerleitung (COM Eingang) Schließer- und Öffner-Ausgänge (programmierbar) Anzeige- LED Verpolschutz PNP- oder NPN-Ausführungen verfügbar Zeitverzögerung: 300 ms Abmessungen: H x B x T: 46 x 5,5 x 28 mm
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Kapazitiv
Gehäuseausführung:
Kubisch
Ausgangstyp:
NPN
Erfassungsbereich:
10 mm
Anschlusstyp:
Kabel
Versorgungsspannung:
10 → 30 Vdc
Länge:
46mm
Breite:
27.6mm
Tiefe:
5.5mm
Gleichspannung max.:
30V
Schaltstrom:
200 mA
Gehäusematerial:
Kunststoff
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, näherungsschalter kapazitiv sick, näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver näherungsschalter npn, 219049, Automation, Sensoren, Sick, CQ2810NNPKW1, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 85,50*
€ 112,74*
€ 5,90*
ab € 97,20*
€ 127,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,74*
€ 134,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,94*
€ 133,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,60*
€ 125,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,61*
€ 110,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,50*
€ 101,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 64,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.