Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch-Weld Epoxidharz Acrylklebstoff Flüssig Klar, Doppelkartusche 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-2186880
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     14057
EAN/GTIN:
     4054596679139
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Klebertyp = Acrylklebstoff
Farbe = Klar
Acryltyp = Epoxidharz
Produktform = Flüssig
Gebinde Typ = Doppelkartusche
Verpackungseinheit = 400 ml

Die 3M Scotch-Schweißklebstoffe helfen Ihnen bei der Entwicklung, dem Prozess und der Leistung. Diese Durable Klebstoffe erzeugen unsichtbare Verbindungen und können sich über eine Reihe schwieriger Substrate binden, um Ihnen mehr Freiheit beim Design zu bieten. Sie sind schneller und einfacher zu installieren als viele mechanische Befestigungselemente, haben eine höhere Temperaturbeständigkeit und eine längere Lebensdauer.Verbesserte Ästhetik mit unsichtbaren Verbindungen und glatteren Klebelinien Verbindet eine Reihe von Substraten Schnelle und einfache Anwendung mit verschiedenen Aushärtungsraten für jede Anwendung Ihre Bedürfnisse Einfach zu verwenden mit verschiedenen Viskositäten und Durchflussmengen Flexible Verbindungen absorbieren Stöße und Vibrationen Erhöhte Langlebigkeit mit Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit Hohe Schiere- und Abziehfestigkeit Haftet durch hohe Temperaturen, was eine thermische Ausdehnung ermöglicht Widersteht dem Verspröden im kalten Zustand
Weitere Informationen:
Klebertyp:
Acrylklebstoff
Farbe:
Klar
Acryltyp:
Epoxidharz
Produktform:
Flüssig
Gebinde Typ:
Doppelkartusche
Verpackungseinheit:
400 ml
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,95*
ab € 135,35864*
€ 160,19864*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 179,75*
€ 223,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,73*
€ 266,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,54*
€ 264,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,28*
€ 260,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,69*
€ 242,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,75*
€ 213,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.