Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Schaltdiode Einfach 1A 1 Element/Chip SMD 1000V SMF (DO-219AB) 2-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2186663
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RS1FLM-M3/H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Schaltdiode
schaltdiode
Durchlassstrom max. = 1A
Montage-Typ = SMD
Sperrspannung max. = 1000V
Gehäusegröße = SMF (DO-219AB)
Pinanzahl = 2

Die Vishay SMD-Schnellschalter-Gleichrichter. Für den Einsatz in der Universalgleichrichtung von Netzteilen, Wechselrichtern, Wandlern und Freilaufdioden für Verbraucher und Telekommunikation. Mattverzinnte Kabel, lötbar gemäß J, STD, 002 und JESDGlaspassivierter Pellet-Chip-Sperrschicht Ideal für automatische Bestückung Erfüllt MSL Stufe 1, gemäß J, STD, 020 Maximaler LF-Spitzenwert von 260 °C Schwall- und Reflow-Lötanschluss möglich Kompatibel mit SOD, 123W Gehäusekontur
Weitere Informationen:
Durchlassstrom max.:
1A
Montage-Typ:
SMD
Sperrspannung max.:
1000V
Gehäusegröße:
SMF (DO-219AB)
Pinanzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: 2186663, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, Vishay, RS1FLMM3H, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11810
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0438*
€ 0,5224*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 1200 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,082* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 348,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.