| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2184796 Herst.-Nr.: UNI324-2410-PL03B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Adaptertyp = Trafo-Netzadapter Steckertyp = IEC Ausgangsspannung = 24V dc Eingangsspannung = 135 → 370 V dc, 90 → 264V ac Ausgangsstrom = 1A Nennleistung = 24W
Der AC/DC-Desktop-Adapter Unifive UNI324 hat eine Nennleistung von 24 W. Es bietet Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz und Überstromschutz. Er kann bei einer Temperatur von maximal 40 °C betrieben werden. Es wird in LCD-Anzeige, Digitalkamera und verwendetGute Stabilität Kompakte Bauform Hohe Energieeffizienz Weitere Informationen: | | Adaptertyp: | Trafo-Netzadapter | Steckertyp: | IEC | Ausgangsspannung: | 24V dc | Eingangsspannung: | 135 → 370 V dc, 90 → 264V ac | Ausgangsstrom: | 1A | Nennleistung: | 24W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzteil 24v 1000ma, steckernetzgerät 24v, steckernetzgerät, 2184796, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Unifive, UNI3242410PL03B, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters |
| | |
| |