Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot 3-Kanal Steckernetzteil 12W, 90 → 264V ac, 6 → 12V dc / 1 → 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2184784
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     6823
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung = 6 → 12V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 1 → 6A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = Schnappverschluss Anschluss
Anzahl der Ausgänge = 3
Nennleistung = 12W
Länge = 98mm

Nicht konform nur für den industriellen Einsatz, nicht im Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 125/2009. Lineares 11-W-Netzteil. Lineares Netzteil mit 3 stabilisierten Ausgangsspannungen. Hohe Leistungsdichte (ausgezeichnetes Verhältnis von Leistung und Platzbedarf). Das Gerät verfügt über Überspannungs- und Kurzschlussschutz. Eingang: Netzkabel und Stecker; Ausgang: Geformtes Kabel mit 4 blanken Drähten am Ende (Markierung auf Kabel). Optionales Befestigungssystem zur Anpassung an Steckdosen in Fahrzeugen usw.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung:
6 → 12V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
1 → 6A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
Schnappverschluss Anschluss
Anzahl der Ausgänge:
3
Nennleistung:
12W
Länge:
98mm
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, mascot steckernetzgerät, steckernetzgerät, steckernetzteil 12w, 2184784, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Mascot, 6823, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,65*
€ 159,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,51*
€ 155,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,90*
€ 142,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,08*
€ 133,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,50*
€ 129,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 104,91*
€ 124,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,23*
€ 109,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
VEL-EC60250
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.