Adaptertyp = Steckernetzteil Steckertyp = Typ C Ausgangsspannung = 12V ac Eingangsspannung = 230V ac Ausgangsstrom = 710mA Temperatur max. = +40°C Ausgangsanschluss = 2.1 x 5.5 x 12 mm Eingangsansc...
Adaptertyp = Steckernetzteil Steckertyp = Typ C Ausgangsspannung = 24V dc Eingangsspannung = 230V ac Ausgangsstrom = 416mA Temperatur max. = +40°C Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +) Eing...
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter Ausgangsspannung = 12V dc Eingangsspannung = 100 → 240V ac Ausgangsstrom = Maximum of 5A Temperatur max. = +40°C Ausgangsanschluss = DC Stecker Eingangsanschluss = IE...
Steckertyp = Typ C Ausgangsspannung = 12V dc Eingangsspannung = 230V ac Ausgangsstrom = 1A Temperatur max. = +40°C Ausgangsanschluss = Austauschbar Eingangsanschluss = EU-Netzstecker Anzahl der Aus...
Adaptertyp = Steckernetzteil Steckertyp = Typ C Ausgangsspannung = 15V ac Eingangsspannung = 230V ac Ausgangsstrom = 1A Temperatur max. = +40°C Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 mm (Pin +) Eingangsansc...