Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Steckernetzteil 36W, 198 → 264 V ac, 260 → 340V dc, 12 → 30V dc / 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Mascot Steckernetzteil 36W, 198 → 264 V ac, 260 → 340V dc, 12 → 30V dc / 3A
Artikel-Nr.:
     108EL-2184740
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     8421-12/30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung = 12 → 30V dc
Eingangsspannung = 198 → 264 V ac, 260 → 340V dc
Ausgangsstrom = 3A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = Schnappverschluss Anschluss
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 36W
Wirkungsgrad = 60%
Lastausregelung = 1.5%

Nicht konform nur für den industriellen Einsatz, nicht im Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 125/2009. Einstellbare 36-W-Netzteile. Stabilisierte lineare Netzteile mit einstellbaren Ausgangsspannungen. Hohe Leistungsdichte (ausgezeichnetes Verhältnis von Leistung und Platzbedarf). Die Einheiten verfügen über einen Kurzschlussschutz. Eingang: Netzkabel mit Stecker. Optionales Befestigungssystem zur Anpassung an Steckdosen in Fahrzeugen usw.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung:
12 → 30V dc
Eingangsspannung:
198 → 264 V ac, 260 → 340V dc
Ausgangsstrom:
3A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
Schnappverschluss Anschluss
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
36W
Wirkungsgrad:
60%
Lastausregelung:
1.5%
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzteil 3000ma 36 w, steckernetzgerät, mascot steckernetzgerät, 2184740, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Mascot, 84211230, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,44*
€ 207,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,91*
€ 201,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,51*
€ 185,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,70*
€ 173,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 141,05*
€ 167,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 136,40*
€ 162,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,04*
€ 144,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
VEL-EC60250
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.