| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2184684 Herst.-Nr.: 160/50 B/DFNLI EAN/GTIN: 4003318350153 |
| |
|
| | |
| Schlosstyp = Schlüssel Bügeldurchmesser = 8mm Bügellänge = 22mm Bluetooth = Nein Wetterfest = Ja Material = Stahl Gehäusebreite = 51mm
Das ABUS 160 Kombinationsschloss ist zum Verriegeln von Türen, Gates, Schränken, Schließfächern, Schaltkästen und ähnlichen Wertgegenständen geeignet, die vor Diebstahl oder unbefugtem Gebrauch geschützt werden sollen. Das Vorhängeschloss ist besonders praktisch, da es mit einem Zahlencode anstelle eines Schlüssels betrieben wird. Je nach Größe des Schlosses kann der Zahlencode einzeln auf einem 3- oder 4-stelligen Ziffernrad eingestellt werden. Dies bedeutet, dass mehrere Benutzer jederzeit Zugang zu den gesicherten Waren erhalten können.Verriegelungsgehäuse und Bügel in exklusiver Hochglanzverchromung Bügel aus gehärtetem Stahl Doppelt verschraubt Weitere Informationen: | | Schlosstyp: | Schlüssel | Bügeldurchmesser: | 8mm | Bügellänge: | 22mm | Bluetooth: | Nein | Wetterfest: | Ja | Material: | Stahl | Gehäusebreite: | 51mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss abus, hangschloss, hangschloss verzinkt, 2184684, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, ABUS, 16050BDFNLI, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,44* | € 27,71* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 20,51* | € 27,83* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 21,86* | € 29,39* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,01* | € 29,66* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 22,93* | € 31,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|