| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000280302 Herst.-Nr.: 35015 3 EAN/GTIN: 4003318350153 |
| |
|
| | |
| zur Absicherung von mittleren Werten und Gegenständen · zum Verschließen von Türen, Toren, Schränken, Spinden, Schaltanlagen und ähnlichen Wertgegenständen, die vor Diebstahl oder unbefugter Benutzung geschützt werden sollen · besonders praktisch ist die Bedienung des Vorhangschlosses ohne Schlüssel mittels Zahlencode · der Zahlencode lässt sich je nach Größe des Schlosses mit 3 oder 4 Zahlenrädern individuell einstellenWeitere technische Eigenschaften:· Farbe Schloss: silber· Farbe Bügel: verchromt Weitere Informationen: | | Schlosskörperbreite: | 51 mm | Bügelstärke: | 8 mm | Bügelweite: | 29 mm | Bügelhöhe: | 26 mm | Anzahl Zahlenrollen: | 4 | Material Schloss: | Stahl gehärtet | Typ: | Zahlenkombination | Gesamthöhe: | 86 mm | Marke: | ABUS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 21,77* | € 29,47* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 21,88* | € 29,61* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,11* | € 29,74* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 22,78* | € 31,66* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 23,5815* | € 31,7315* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|