Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments HF-Transceiver SOIC 8-Pin SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2184575
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN65HVD3082EDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
IC Interface
Interface-IC
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Montage-Typ = SMD
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, ic interface, 2184575, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-ICs, Texas Instruments, SN65HVD3082EDR, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF ICs
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,42*
10
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,57*
1 Tag
2085
3
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,98*
1
€ 6,90*
ab € 0,35*
€ 1,02*
12 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 1,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 1.050,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.