|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102T-1258809-BP Herst.-Nr.: SN65HVD3082EDR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Texas Instruments SN65HVD3082EDR Schnittstellen-IC - Transceiver RS485 1/1 SOIC-8
Schnittstellen-IC - Transceiver
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Technische Daten: Anzahl Treiber/Empfänger: 1/1 · Betriebstemperatur (max.): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenrate: 200 kBit/s · Duplex: Halb · Empfänger-Hysterese: 30 mV · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TID · Montageart: Oberflächenmontage · Protokoll: RS485 · Typ (Schnittstellen-ICs): Transceiver · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 4.5 V
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, ic interface, 02050002592933, Texas Instruments, SN65HVD3082EDR, ic, Integrated circuit, integrierter schaltkreis, integrierterschaltkreis, integrierte schaltung, IC |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 2500 |  | Frei Haus | ab € 0,37* | € 0,42* |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 4,00* | ab € 0,34* | € 0,57* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 3 |  | Frei Haus | ab € 0,56* | € 0,98* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,35* | € 1,02* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 3 |  | Frei Haus | ab € 0,60* | € 1,05* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,15* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|