Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Optoelektronik
>
LWL Komponenten
>
LWL-Transceiver
>
Artikel
D-Link Transceiver, LC, Halbduplex/Vollduplex, Multi Mode 100Mbit/s 2000m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2184459
Hersteller:
D-Link
Herst.-Nr.:
DEM-211
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Anschluss = LCMbit/s
Die steckbaren D-Link Transceiver mit kleinem Formfaktor bieten eine Hochleistungslösung für serielle optische Datenkommunikationsanwendungen mit Datenraten von 100 mbps.Hohe Leistung Zuverlässige Datenübertragung
Weitere Informationen:
Anschluss:
LCMbit/s
... >
Computertechnik und Peripheriegeräte
>
Netzwerke und WLAN
>
Optische SFP-Transceivermodule
Weitere Suchbegriffe:
Netzwerk-Transceiver
,
Netzwerk-Transceiver-Modul
,
SFP-Modul
,
optischer transceiver
,
2184459
,
Computertechnik und Peripheriegeräte
,
Netzwerke und WLAN
,
Optische SFP-Transceivermodule
,
D-Link
,
DEM211
,
Computing & Peripherals
,
Networking & WiFi
,
Fibre SFP Transceiver Modules
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 186,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,82*
€ 222,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,58*
€ 214,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,75*
€ 207,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,68*
€ 197,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 164,20*
€ 195,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 156,14*
€ 185,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hardware-Servicepack 9x5x4, Kategorie C
D-Link
DAS-C-3YSBD
€ 113,72*
Zubehör
Hardware-Servicepack 9x5x4, Kategorie C
D-Link
DAS-C-5YSBD
€ 185,67*
Zubehör
Netzwerk Konfigurations-Service
D-Link
DAS-C-Network
€ 73,03*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.