| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2184404 Herst.-Nr.: IKY75N120CS6XKSA1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dauer-Kollektorstrom max. = 75 A Kollektor-Emitter-Spannung = 1200 V Gate-Source Spannung max. = 20V Anzahl an Transistoren = 1 Gehäusegröße = To-247 PLUS Channel-Typ = N Pinanzahl = 4
Der Infineon High-Speed-IGBT6 mit harter Schaltung Trenchstop ist mit einer weichen und schnellen Rückgewinnungsdiode mit Vollstrom gegen Parallelbetrieb in einem TO-247-Gehäuse ausgestattet und wurde entwickelt, um den besten Kompromiss zwischen Schalt- und Leitungsverlusten zu erreichen. Es wird in industriellen Heizungs- und Schweißanlagen sowie in USV-Systemen eingesetzt.Niedrigste Verluste bei IGBT, hoher Systemwirkungsgrad für höhere Ausgangsleistung Schneller und einfacher Austausch der Vorgänger-H3-Technologie Hohe Gerätezuverlässigkeit und voraussichtliche Lebensdauer Weitere Informationen: | | Dauer-Kollektorstrom max.: | 75 A | Kollektor-Emitter-Spannung: | 1200 V | Gate-Source Spannung max.: | 20V | Anzahl an Transistoren: | 1 | Gehäusegröße: | To-247 PLUS | Channel-Typ: | N | Pinanzahl: | 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: transistor infineon, 2184404, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, IGBT, Infineon, IKY75N120CS6XKSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs |
| | |
| |