Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2184392
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IGW75N65H5XKSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
transistor to-247
schalttransistor
Dauer-Kollektorstrom max. = 75 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 650 V
Gate-Source Spannung max. = 20V
Anzahl an Transistoren = 1
Gehäusegröße = TO-247
Channel-Typ = N
Pinanzahl = 3
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
75 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
650 V
Gate-Source Spannung max.:
20V
Anzahl an Transistoren:
1
Gehäusegröße:
TO-247
Channel-Typ:
N
Pinanzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: transistor infineon, 2184392, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, IGBT, Infineon, IGW75N65H5XKSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.