| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2183145 Herst.-Nr.: Tesa 4713 white 50mx50mm EAN/GTIN: 4063565094101 |
| |
|
| | |
| Trägermaterial = Papier Breite = 50mm Länge = 50m Stärke = 125µm Farbe = Weiß Dispenser Typ = Auto, Manuell Reißdehnung = 8% Zugfestigkeit = 30N/cm Better World-Verifizierung = FSC zertifiziert
Das Universal-Verpackungsband tesa basiert auf einer feinen Krepppapierunterlage und einem Naturkautschukkleber. Das Naturkautschukklebesystem zeichnet sich durch gute Haftung auf mehreren Oberflächen sowie eine gute Haftung aus. Es wird zum Abdichten von Kartenboxen, leichten Verpackungen, manuellen und automatischen Spendern verwendet. Es bietet eine gute Haftung in recycelten Karten.Es ist weißes Farbband Es ist FSC-zertifiziert Es handelt sich um recyclingfreundliches Band nach INGEDE-Methode Weitere Informationen: | | Trägermaterial: | Papier | Breite: | 50mm | Länge: | 50m | Stärke: | 125µm | Farbe: | Weiß | Dispenser Typ: | Auto, Manuell | Reißdehnung: | 8% | Zugfestigkeit: | 30N/cm | Better World-Verifizierung: | FSC zertifiziert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, tesa papier-packband 50mm x 50m, papier-klebeband tesa, papier-klebeband weiß, 2183145, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Paketbänder, Tesa, Tesa4713white50mx50mm, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Packing Tapes |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 1,80* | € 2,60* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 1,81* | € 2,61* | | | | | 2 Tage | | | 30 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 1,79* | € 2,62* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 1,88* | € 2,70* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | pro Rolle | € 8,95* | ab € 2,66* | € 3,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|