Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsklebeband Papier tesapack® 4713 weiß L.50m B.50mm TESA


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000265585
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04713-00004-00
EAN/GTIN:
     4063565094101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
für leichtgewichtige Kartons · universell einsetzbares Verpackungsklebeband auf Basis eines feinen Krepppapierträgers · gute Klebkraft auf unterschiedlichen Kartonqualitäten · geeignet für die manuelle und automatische Applikation · Papier aus vorbildlich bewirtschafteten, FSC®- zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen · recyclingfreundlich · Klebmasse: Naturkautschuk · Gesamtdicke: 0,125 mm · Reißkraft: 30 N/cm · Reißdehnung: 10 %Weitere technische Eigenschaften:· Klebmasse: Naturkautschuk· Trägerart: hoch gekrepptes Papier· Gesamtdicke: 0,125mm· Reißkraft: 30N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
50 m
Farbe:
weiß
Modell:
4713
Marke:
TESA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, tesa papier-packband 50mm x 50m, papier-klebeband tesa, papier-klebeband weiß, Klebeband, Klebebänder, Packbänder, Verpackungsband, Verpackungsklebebänder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
52
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 1,80*
€ 2,60*
1 Tag
76
6
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 1,81*
€ 2,61*
1 Tag
76
30
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,62*
6 Tage
76
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 1,88*
€ 2,70*
7 Tage
unbekannt
36
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 1,73*
€ 2,71*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 15,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.