Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InvenSense Chirp TOF (Signal-) Laufzeit IC-Näherungssensor 1.2m, 175 kHz, 1,8 V, LGA 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2182177
Hersteller:
     InvenSense
Herst.-Nr.:
     CH101-02ABR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter Ultraschall
Ultraschall-Näherungsschalter
Sensor-Typ = TOF (Signal-) Laufzeit
Schaltfrequenz max. = 175 kHz
Ausgangsspannung max. = 0,9 V
Schaltabstand = 1.2m
Schaltmodus = Analog, Digital
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = LGA
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 3.5 x 3.5 x 1.26mm
Höhe = 1.26mm
Länge = 3.5mm
Arbeitsspannnung min. = 1,62 Vmm

Die InvenSense CH101-Serie ist ein ultrastromsparender Ultraschall-Time-of-Flight-Bereichssensor. Sie basiert auf der patentierten MEMS-Technologie von chirp. Es handelt sich um ein frequenzangepasstem Pitch-Catch-Produkt, das für Anwendungen mit einem Sensor für die Übertragung und einem zweiten Sensor für den Empfang des frequenzangepassten Ultraschallimpulses vorgesehen ist.Schnelle, genaue Bereichsuche Leicht zu integrieren Funktioniert in jedem Beleuchtungszustand, einschließlich vollem Sonnenlicht, um Dunkelheit zu vollenden Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 85 °C.
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
TOF (Signal-) Laufzeit
Schaltfrequenz max.:
175 kHz
Ausgangsspannung max.:
0,9 V
Schaltabstand:
1.2m
Schaltmodus:
Analog, Digital
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
LGA
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
3.5 x 3.5 x 1.26mm
Höhe:
1.26mm
Länge:
3.5mm
Arbeitsspannnung min.:
1,62 Vmm
Weitere Suchbegriffe: Ultraschall-Näherungssensor, näherungsschalter ultraschall, 2182177, Halbleiter, Sensor ICs, Näherungssensoren ICs, InvenSense, CH10102ABR, Semiconductors, Proximity Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.211,30*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 8,2113* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8.465,81*
€ 10.074,3139
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8.403,43*
€ 10.000,0817
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8.253,88*
€ 9.822,1172
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8.211,30*
€ 9.771,447
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.