Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2181728 Herst.-Nr.: 3RV1913-4C EAN/GTIN: 4011209346802 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = ISO-Frontplatte Zur Verwendung mit = Überlastschalter Größe S00 Länge = 12mm
Die Siemens Frontplatte aus geformtem Kunststoff wird mit Schutzart IP55, Betätigungselementmembran und Halter für Überlastschalter der Größe S00 geliefert.Produktbezeichnung ISO-Frontplatte Schutzklasse IP des Gehäuses IP55 Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | ISO-Frontplatte | Zur Verwendung mit: | Überlastschalter Größe S00 | Länge: | 12mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter siemens, leistungsschalter, leergehäuse ip55, 2181728, Automation, Elektromotoren, Motorzubehör, Siemens, 3RV19134C, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Accessories |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 13,39* | € 18,93* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,40* | € 20,31* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 15,32* | € 21,71* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,36* | € 22,92* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 21,16* | € 29,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|