| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2180766 Herst.-Nr.: 7100054792 EAN/GTIN: 4046719968756 |
| |
|
| | |
| Typ = Schweißhelm Serie = Speedglas 9100 MP Selbstabdunkelnde Linse = Nein Scheibengröße = 170 x 100mm Hochklappbar = Ja Helm/Visier Material = PC Verstellbares Kopfband = Ja beschlagfrei = Nein Atemschutz im Lieferumfang enthalten = Ja Schweißsicher gemäß EN175 = Nein
Schweißhelme und -sätze Speedglas 9100. In dieser Serie erhältlich:. 218-0760 218-0760 ist ein Speedglas 9100 Stirnband und Frontplatte, die ohne Schweißfilter geliefert werden 218-0761 218-0761 ist ein Speedglas 9100 Schweißhelm und Stirnband ohne Schweißfilter 218-0762 218-0762 ist ein Speedglas 9100 FX Schweißhelm, der mit 9100xxi-Filter geliefert wird 218-0763 218-0763 ist ein Speedglas 9100 FX-Air-Schweißhelm mit 9100XXI-Filter und Druckluft-Atemschutzmaske von Adfo 218-0764 218-0764 ist ein Speedglas 9100 Schweißhelm mit 9100XXI-Filter und Druckluft-Atemschutzmaske von Adfo 218-0765 218-0765 ist ein Speedglas 9100 MP-Schweißhelm mit Druckluft-Atemschutzmaske von Adfo, der ohne Filter geliefert wird 218-0766 218-0766 ist ein Speedglas 9100 MP Schweißhelm mit 9100XXI-Filter und Druckluft-Atemschutzmaske von Adfo 218-0767 218-0767 ist ein Speedglas 9100 MP-Lite Schweißhelm mit Adflo-Druckluft-Atemschutzmaske, die ohne Filter geliefert wird. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name, wenn es um Schweißwerkzeuge, Zubehör und Schutzausrüstung geht. Für alle Arten von Schweißanwendungen kombiniert 3M seinen Qualitätsanspruch mit RS Components einem ausgezeichneten Kundenservice, um eine Vielzahl von zuverlässigen Lösungen zu bieten. Weitere Informationen: | | Typ: | Schweißhelm | Serie: | Speedglas 9100 MP | Selbstabdunkelnde Linse: | Nein | Scheibengröße: | 170 x 100mm | Hochklappbar: | Ja | Helm/Visier Material: | PC | Verstellbares Kopfband: | Ja | beschlagfrei: | Nein | Atemschutz im Lieferumfang enthalten: | Ja | Schweißsicher gemäß EN175: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzschild, vollautomatisch, Schweißerschutzvisier, Schweißmaske, Schweißschutzhelm, Schweißschutzvisier, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, schweißerschutzhelm 3m mit gebläse, 3m automatikhelm, automatikhelm mit gebläse, 2180766, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Schweißhelme, 3M, 7100054792, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Welding Masks |
| | |
| |