Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren 15, 18 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2180100
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     150332828
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Stecker A = R1/4 Stecker
Stecker B = R1/4 Stecker
Serie = 15
Betriebsdruck max. = 18 bar

Die flache IMI Norgren-Verbindung besteht aus vernickeltem Messing. Es ist korrosionsbeständig. Er hat einen Betriebstemperaturbereich von -20 bis +80 °C. Der Betriebsdruck beträgt -1 bis +15 bar.Kompaktes Design Medium ist Druckluft und Flüssigkeit, die mit Dichtungsmaterialien kompatibel sind Geeignet für Unterdruckanwendungen
Weitere Informationen:
Stecker A:
R1/4 Stecker
Stecker B:
R1/4 Stecker
Serie:
15
Betriebsdruck max.:
18 bar
Weitere Suchbegriffe: Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Messing-Doppelnippel, Messing-Nippel, Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Messing-Fittings, Messingfittings, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, anschluß-stück messing, imi norgren originalteile, anschlußstück g1/4, 2180100, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Norgren, 150332828, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings, IMI Norgren
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 7,65*
€ 10,45*
1 Tag
93
1
€ 4,90*
ab € 7,64*
€ 10,62*
2 Tage
13
1
€ 8,90*
ab € 12,94*
€ 17,67*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 19,45*
€ 25,71*
Lager 108
5
Frei Haus
ab € 22,29*
€ 28,878*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 28,878*
€ 34,36482
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,848*
€ 33,13912
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,868*
€ 31,97292
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,33*
€ 31,3327
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,80*
€ 30,702
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,29*
€ 26,5251
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 144,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.