Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Diode Thyristormodul 635A 1600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2177176
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     ETT630N16P60HPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
On-State Strom durchschnittlich = 635A
Thyristor-Typ = Diode
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1600V
Gate-Triggerstrom max. = 250mA
Gate-Triggerspannung max. = 2V
Haltestrom max. = 300mA
Pinanzahl = 7
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
635A
Thyristor-Typ:
Diode
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1600V
Gate-Triggerstrom max.:
250mA
Gate-Triggerspannung max.:
2V
Haltestrom max.:
300mA
Pinanzahl:
7
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, PIN-Diode, Thyristor, Thyristor-Modul, Thyristormodul, Triggerdiode, infinion thyristor, pin-diode, 2177176, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Infineon, ETT630N16P60HPSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 196,66*
€ 253,61*
Lager 108
2
Frei Haus
ab € 196,34*
€ 260,45*
1
€ 5,90*
ab € 224,91*
€ 309,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 260,45*
€ 309,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 247,44*
€ 294,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,12*
€ 273,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 215,58*
€ 256,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,32*
€ 251,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,34*
€ 233,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 520,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.