Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact CB TM1 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 10A, 50V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2176363
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2800865
EAN/GTIN:
     4046356690188
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Reihenklemmen
Schutzschalter
Sicherungsreihenklemme
Strom = 10A
Polzahl = 1
Betriebsspannung = 50V dc
Breite = 12.3mm
Serie = CB TM1
Überlastschaltertyp = Thermisch-magnetischer Schutzschalter

Die Serie Phoenix Contact CB verfügt über thermomagnetische Geräteschutzschalter mit F1-Sicherung. Dieser Überlastschalter hat 1 Position und ist grau. Die Montage des Überlastschalters erfolgt auf dem Sockel Element und Trennschalter haben einen Versorgungsvoltag mit 50 V dc NennspannungSchutzart IP30 Die Umgebungstemperatur für den Betrieb beträgt -30 °C bis 60 °C. Kompakte Bauweise mit präzisen Stromnennwerten
Weitere Informationen:
Strom:
10A
Polzahl:
1
Betriebsspannung:
50V dc
Breite:
12.3mm
Serie:
CB TM1
Überlastschaltertyp:
Thermisch-magnetischer Schutzschalter
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, schutzschalter thermisch, 2176363, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Thermische Schutzschalter, Phoenix Contact, 2800865, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 23,49*
€ 31,97*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,95*
€ 32,08*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,63*
€ 32,30*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,24*
€ 35,40*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 27,75*
€ 38,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2801014
ab € 5,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2801616
ab € 6,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1212124
ab € 44,56*
Zubehör
Phoenix Contact
3030271
ab € 1,79*
Zubehör
Phoenix Contact
3030336
ab € 0,2072*
Zubehör
Phoenix Contact
3030242
ab € 0,4198*
Zubehör
Phoenix Contact
3030255
ab € 0,67*
Zubehör
Phoenix Contact
3032224
ab € 9,761*
Zubehör
Phoenix Contact
3030349
ab € 0,86*
Zubehör
Phoenix Contact
3030365
ab € 3,65*
Zubehör
Phoenix Contact
0809735
ab € 0,3652*
Zubehör
Phoenix Contact
0825018
ab € 1,41168*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.