Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Lautsprecherkabel 2-adrig 2,5 mm² LSZH, Außen-ø 9.3mm, L. 100m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2174002
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2174002
EAN/GTIN:
     5059044248737
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2 x 2,5 qmm 100 m...
Aderzahl = 2
Leiterquerschnitt = 2,5 mm²
Isoliermaterial = LSZH
Außendurchmesser = 9.3mm
Länge = 100m
Mantelfarbe = Weiß
Betriebsspannung = 2,5 kV

RS PRO OFC LSOH CCA Speaker CableIntroducing the OFC LSOH CCA speaker cables from RS PRO. These speakers are of the highest quality perfect for interconnection of receivers or power amplifiers to speakers. Upon inspection the cables have a halogen-free thermoplastic jacket and insulated red and blue conductor cables. These cables are suitable for fixed insulation and indoor use.Features and BenefitHalogen-free thermoplastic Red and blue flexible copper conductor Size: 2 x 1.5mm2 or 2 x 2.5mm2 cross sectional area Insulation Colour: Black or WhiteMechanical and Environmental CharacteristicsElectrical Resistance ≤ 7.98 Ω/Km Temperature Range - 20 to 70 °C Short-circuit Temperature. 160 °C Voltage: 2.5 kV Halogen-Free: EN 50525-1, EN 50267-2-2, EN 50267-2-1RS PRO OFC LSOH CCA Speaker Cable VariantsRS PRO 100m Black 2 Core Speaker Cable, 1.5 mm²; RS stock no: (215-2400) 215-2400 RS PRO 100m Black 2 Core Speaker Cable, 2.5 mm²; RS stock no: (215-2403) 215-2403 RS PRO 100m White 2 Core Speaker Cable, 1.5 mm²; RS stock no: (217-4001) 217-4001 RS PRO 100m White 2 Core Speaker Cable, 2.5 mm²; RS stock no: (217-4002) 217-4002ApplicationsPower Amplifiers Audio SpeakersWhy would you choose RS PRO for Speaker Cables?RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards; they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
Weitere Informationen:
Aderzahl:
2
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Isoliermaterial:
LSZH
Außendurchmesser:
9.3mm
Länge:
100m
Mantelfarbe:
Weiß
Betriebsspannung:
2,5 kV
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel weiß, boxenkabel, 2174002, Kabel und Drähte, AV-Kabel, Audiokabel, RS PRO, 301053CCA100MWH, Cables & Wires, AV Cables, Audio Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,66*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Stück (ab € 3,7666* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 452,11*
€ 538,01
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 447,97*
€ 533,08
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 425,06*
€ 505,82
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 391,65*
€ 466,06
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 376,66*
€ 448,23
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.