Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, Bürstenloser Gleichstrommotor bis 0,075 Nm, 12 V dc, Wellen-Ø 20mm x 17.9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2163787
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2163787
EAN/GTIN:
     5059044248119
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
dc-motor 12v
dc-motor
Versorgungsspannung = 12 V dc
Gleichstrommotortyp = Bürstenlos
Abtriebsdrehzahl = 2800 U/min
Schaftdurchmesser = 20mm
Abtriebsdrehmoment max. = 0,075 Nm
Länge = 17.9mm

Bürstenloser Gleichstrommotor von RS Pro Wir stellen vor: Die RS PRO RS Pro bürstenlosen Gleichstrommotoren (BLDC), ein hochwertiger Elektromotor, der einen elektronischen Motorregler und Hall-Effekt-Sensoren verwendet, um zuverlässige und optimale Geschwindigkeit für die Maschinen zu liefern, mit denen er verbunden ist. Dank der einfachen bürstenlosen Bauweise ist dieser Motor für Anwendungen mit langer Lebensdauer und minimalem Wartungsaufwand geeignet und damit die ideale wartungsarme Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile: Diese Serie von RS Pro bürstenlosen Gleichstrommotoren besteht aus hochwertigen Materialien, die für eine effiziente Leistung und konsistente Drehmomentabgabe für optimale Leistung sorgen Das einfache bürstenlose Design bietet einen langlebigen Motor, weniger Wartung und ist zudem leiser als sein gebürstetes Gegenstück Die Sensoren bieten Drehzahlregelungs-Feedback für überlegene Leistung und hohe Effizienz in allen Anwendungen Technische Merkmale: Versorgungsspannung von 12 V dc Ausgangsdrehzahl: 2800 U/min Maximales Ausgangsdrehmoment von 0,075 Nm Nennstrom von 1 A. Hall-Effekt-Sensoren mit 120° elektrischem Winkel Anwendungen: Gleichstrommotoren sind unglaublich vielseitige Geräte, die in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden können. Sie sind in der Regel in Geräten zu finden oder werden in Anwendungen eingesetzt, in denen eine effektive Drehzahlregelung erforderlich ist, und sind aufgrund ihrer hohen Leistung über lange Zeiträume besonders nützlich für industrielle und schwere Haushaltsanwendungen. Einige der Produkte, in denen Gleichstrommotoren verwendet werden, sind: Waschmaschinen Staubsauger Klimaanlagen Lüfter Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht strengen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
Gleichstrommotortyp:
Bürstenlos
Abtriebsdrehzahl:
2800 U/min
Schaftdurchmesser:
20mm
Abtriebsdrehmoment max.:
0,075 Nm
Länge:
17.9mm
Weitere Suchbegriffe: rs pro gleichstrommotor, 2163787, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, RS PRO, 32BLW1812V000, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,11*
€ 152,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,59*
€ 149,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,91*
€ 143,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,47*
€ 127,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,65*
€ 116,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.