| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2163565 Herst.-Nr.: 2926438 EAN/GTIN: 4046356546973 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = Sub-D, 15-polig Steckverbinder 2 = offenes Ende Gender Steckverbinder 1 = Stecker Länge = 500mm Mantelfarbe = Grau Serie = 25/S, CABLE-D-15SUB/M/OE/0
Das montierte geschirmte runde Kabel Phoenix Contact hat 15 Positionen mit einer Länge von 0,5 Metern. Die Drähte sind markiert und mit Aderendhülsen ausgestattet.Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -40 °C und 70 °C. D-SUB-Stiftleiste an einem Ende Schutzklasse IP20 Verschmutzungsgrad 2 Überspannungskategorie II Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | Sub-D, 15-polig | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Länge: | 500mm | Mantelfarbe: | Grau | Serie: | 25/S, CABLE-D-15SUB/M/OE/0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: phoenix contact d-sub kabel, druckerkabel seriell d-sub 25 pol stecker auf d-sub 25 pol stecker, stiftleiste 1x15 pol, 2163565, Kabel und Drähte, Computerkabel, Serielle Kabel, Phoenix Contact, 2926438, Cables & Wires, Computer Cables, Serial Cables |
| | |
| |