| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2163549 Herst.-Nr.: 2902075 EAN/GTIN: 4046356646376 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = 37-polig, D-Sub Steckverbinder 2 = 37-polig, D-Sub Gender Steckverbinder 1 = Buchse Gender Steckverbinder 2 = Buchse Länge = 30m Mantelfarbe = Grau Serie = CABLE-D37SUB/B/B
Das montierte geschirmte runde Kabel Phoenix Contact hat 37 Positionen mit 30 Metern Länge.CSA, UL-Zulassung, cUL-Zulassung, cULus-Zulassung In grauer Farbe erhältlich Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | 37-polig, D-Sub | Steckverbinder 2: | 37-polig, D-Sub | Gender Steckverbinder 1: | Buchse | Gender Steckverbinder 2: | Buchse | Länge: | 30m | Mantelfarbe: | Grau | Serie: | CABLE-D37SUB/B/B |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: buchsenleiste 37pol, 2163549, Kabel und Drähte, Computerkabel, Serielle Kabel, Phoenix Contact, 2902075, Cables & Wires, Computer Cables, Serial Cables |
| | |
| |