Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LED-Treiber 100-305 V LED-Treiber, Ausgang 56V / 2.78A, Dimmbar Konstantstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2163012
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     XLG-100-H-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannungsbereich = 56V
Ausgangsleistung max. = 100W
Ausgangsstrombereich = 2.78A
Dimmbar = Ja
Eingangsspannung = 100-305 V
Betrieb = Konstantstrom
LED-Controller = LED-Treiber
Dimmbetrieb = Potenziometer
Serie = XLG-100

Die Mean Well XLG-100-Serie ist ein 100-W-LED-AC/DC-Treiber mit Konstantleistungsmodus. Der XLG-100 arbeitet mit 100-305 V ac und bietet Modelle mit unterschiedlichem Nennstrom zwischen 700 mA und 800 mA. Dank des hohen Wirkungsgrads von bis zu 92 % und der lüfterlosen Bauweise kann die gesamte Serie für eine Gehäusetemperatur von 40 °C bis 90 °C bei freier Luftkonvektion betrieben werden.Metallgehäuse mit IP67, geeignet für Außenanwendungen Schutzfunktionen: OVP/SCP/OCP/OTP
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
56V
Ausgangsleistung max.:
100W
Ausgangsstrombereich:
2.78A
Dimmbar:
Ja
Eingangsspannung:
100-305 V
Betrieb:
Konstantstrom
LED-Controller:
LED-Treiber
Dimmbetrieb:
Potenziometer
Serie:
XLG-100
Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, mean well led treiber, led treiber, led treiber 100w, 2163012, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, MEAN WELL, XLG100HA, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
25
€ 6,90*
ab € 19,75*
€ 27,86*
€ 4,00*
ab € 21,04*
€ 28,75*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,99*
€ 29,41*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 21,21*
€ 31,53*
€ 5,90*
ab € 21,29*
€ 32,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
XLG-100-12-A
ab € 18,10*
Ähnlich
Mean Well
XLG-100-24-A
ab € 18,00*
Ähnlich
Mean Well
XLG-100-H-AB
ab € 21,75*
Ähnlich
Mean Well
XLG-100-L-A
ab € 20,84*
Ähnlich
Mean Well
XLG-100-L-AB
ab € 23,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.