Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL XLG-100-L-A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL XLG-100-L-A LED-Treiber
MEAN WELL XLG-100-L-A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80610578
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     XLG-100-L-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
100 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsspannung
107 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
580 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 31,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
XLG-100-12-A
€ 24,82*
Ähnlich
Mean Well
XLG-100-24-A
€ 23,47*
Ähnlich
Mean Well
XLG-100-H-A
€ 27,66*
Ähnlich
Mean Well
XLG-100-H-AB
€ 29,05*
Ähnlich
Mean Well
XLG-100-L-AB
€ 30,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.