Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton SB Spiral-Kabelschutzschlauch PTFE, für Kabel-Ø 9mm bis 100mm, Länge 5m Selbstverlöschend


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-216040
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-45200 SBPTFE9-PTFE-NA
EAN/GTIN:
     5022660549113
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Kabeldurchmesser min. = 9mm
Kabeldurchmesser max. = 100mm
Farbe = Natur
Innendurchmesser = 9mm
Material = PTFE
Bündeldurchmesser max. = 100mm
Verhalten im Brandfall = Selbstverlöschend
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +350°C
Wandstärke = 1mm
Länge = 5m
Serie = SBPTFE

Spiralschlauch SBPTFE. Spiralschlauch, der eine vielseitige Möglichkeit zum Schutz und zur Führung von Drähten, Kabeln und Leitungen bietet. Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden. Eigenschaften und Vorteile PTFE für überlegenen Schutz gegen Abrieb, Chemikalien und extreme Temperaturen Selbstverlöschend nach UL94 V0 Zur Organisation und zum Schutz von Kabeln und Leitungen Die spiralförmige Struktur ermöglicht das Auftragen auf Kabel oder Leitungen auch nach der Installation Kabel können an jeder Stelle und in jede Richtung ausgeführt werden
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
9mm
Kabeldurchmesser max.:
100mm
Farbe:
Natur
Innendurchmesser:
9mm
Material:
PTFE
Bündeldurchmesser max.:
100mm
Verhalten im Brandfall:
Selbstverlöschend
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+350°C
Wandstärke:
1mm
Länge:
5m
Serie:
SBPTFE
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, Spiralschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, kabelschlauch, kabelschlauch 5m, 216040, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Spiralschläuche, HellermannTyton, 16145200SBPTFE9PTFENA, Cables & Wires, Cable Management, Cable Spiral Wrapping
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 127,19*
€ 139,90*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 123,36*
€ 145,14*
Lager 108
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 123,74*
€ 145,26*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 136,00*
€ 155,06*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 137,425*
€ 156,475*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 145,26*
€ 172,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 143,43*
€ 170,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 140,01*
€ 166,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 132,92*
€ 158,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 123,74*
€ 147,25
pro Paket
1 Paket enthält 5 Meter (ab € 24,748* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.