| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2157885 Herst.-Nr.: TL-Q5MC2 2M EAN/GTIN: 4536854114885 |
| |
|
| | |
| Gehäuseausführung = Rechteckig Ausgangstyp = NPN Erfassungsbereich = 5 mm Anschlusstyp = Kabel Versorgungsspannung = 12 → 24 V dc
Die Omron TL-N/TL-Q-Serie sind rechteckige Standard-Näherungssensoren für alle Arten von Anwendungen wie Grenzwertsteuerung, Zählsteuerung und andere Anwendungen (-N-Modelle). Diese Modelle sind in 2-adrigen DC-Modellen, 3-adrigen DC- und 2-adrigen AC-Modellen erhältlich. Diese Sensoren bieten eine einfache Installation, einen Hochgeschwindigkeits-Impulsgenerator, eine schnelle Drehzahlregelung und mehr.Betriebstemperaturbereich: -25 °C bis 70 °C. Weitere Informationen: | | Gehäuseausführung: | Rechteckig | Ausgangstyp: | NPN | Erfassungsbereich: | 5 mm | Anschlusstyp: | Kabel | Versorgungsspannung: | 12 → 24 V dc |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, omron induktive näherungsschalter, näherungsschalter magnetisch, induktiver näherungssensor npn, 2157885, Automation, Sensoren, Omron, TLQ5MC22M, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 40,36* | € 53,26* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,11* | € 54,32* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,96* | € 66,89* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 56,72* | € 77,45* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 66,92* | € 86,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|